プラグコード 切り売りのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
102件の「プラグコード 切り売り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイテンションプラグコード」、「プラグコード カバー」、「ネオン ケーブル」などの商品も取り扱っております。
シリコンコード 7ミリ KIJIMA(キジマ)ランキング1位
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プラグコード STDタイプ CF POSHランキング2位
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ブラック
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラグコード NGK(日本特殊陶業)ランキング3位
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

プラグケーブル Φ7 DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1本(1m)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)ランキング5位
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
1個
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
1組(2本)
2,298税込2,528
当日出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598税込1,758
当日出荷


強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色材質(キャップ)フェノールケーブル長(mm)約500(Φ7)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
999税込1,099
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
1巻(10m)ほか
7,898税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。全長(mm)62適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
559税込615
当日出荷

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
3日以内出荷